CAPStyle
CAPStyleの 自動車用収納用品
CAPStyleの 車用傘ホルダー
シートバック傘入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28508910
品番
LS-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サッと濡れた傘を収納できる
サッと濡れた傘を収納できる
片手で傘をサッと出し入れできる
カンタンヘッドレスト取り付け
出っ張らないスッキリ
材質
本体生地:合成レザー
容量
収納:傘2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×5×645