曜日別特売
NF-02 シリコンナンバーフレーム CAPStyle 28509138

NF-02 シリコンナンバーフレーム CAPStyle 28509138
NF-02 シリコンナンバーフレーム CAPStyle 28509138
NF-02 シリコンナンバーフレーム CAPStyle 28509138
NF-02 シリコンナンバーフレーム CAPStyle 28509138
NF-02 シリコンナンバーフレーム CAPStyle 28509138

シリコンナンバーフレーム

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個色(柄)チッピング塗装調注文コード28509138品番NF-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

取付けカンタン、軟質ナンバーフレーム
ボディを傷付けにくいシリコーン素材採用
封印はそのまま取り付け可能
フロント・リア共用(1個入り)
スポーティーなカーボン柄

材質シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×7×160適合サイズ普通車・軽自動車(※ナンバープレートの周囲に上下左右5mm以上のスペースが必要です。)色(柄)チッピング塗装調
注意
※製品サイズについて
ナンバープレートに密着させるため小さめに設計されております。伸びる素材ですので問題なく装着可能です。【普通車の取り付け】
※フロント:ナンバープレートを取り外してから本製品を取り付けます。
※リア:封印があり取り外せないため、車体とのすき間が2mm以上必要です。
【軽自動車の取り付け】
※フロント・リア:ナンバープレートを取り外してから本製品を取り付けます。
【取付できない車両】
※二輪車・大型トラック・作業車など
【取付できないナンバープレート】
※変形しているナンバープレート
※字光式ナンバープレート(文字が光るタイプ)
※すでにフレーム等を装着しているナンバープレート
※固定ステーがあるナンバープレート
※封印のあるリア・ナンバープレートが奥まった位置にある場合
※ナンバープレートの周囲に手が入る十分なスペースがあれば可能
【取り付けに必要な工具】
※ドライバー・スパナ等ナンバーボルトを緩められる工具、軍手等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28509138
2025-05-13
用途: ナンバーカバー
建設業・工事業

とても取り付けし易かった、別の車両にも購入を考えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする