CAPStyle
CAPStyleの 自動車用電気用品
CAPStyleの 車用ソケット
CAPStyleの DC充電器
iPhone・ipadリール充電器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
定格出力電流(A)
2.4
注文コード
28509174
品番
SC-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色・定格出力電流
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
iPhone/iPadのLightning端子専用のリール充電器です。
色
ホワイト
定格入力電圧(V)
DC12/24
定格出力電流(A)
2.4
定格出力電圧(V)
DC5
ケーブル長(cm)
85