増設ソケット 2USB+ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力ソケット:DC12V 7A(2口合計)、USB):3A(2ポート合計) 注文コード28509208 品番SK-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は出力など2種類から選べます 他の種類を見る

アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。
合計3AのUSB出力でスマートフォン〜タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。
接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。
最大90度の首振りが可能。

寸法(mm)120×38×180 タイプダイレクト 出力ソケット:DC12V 7A(2口合計)、USB):3A(2ポート合計) 定格入力電圧(V)DC12 ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする