2ポートUSBソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード28509226 品番SK-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット
アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット
USBポートが2口ついたダイレクトUSBタイプのソケットです。
1ポートあたり2.4Aの高出力でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電が2台同時にできます。
Smart IC(自動判別機能)搭載、接続された端末の種類(Apple/Android)を自動判別して最適なスピードで充電ができます。
iQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。
トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。
ヒューズ:交換不可

ブラック 出力電圧(V)電圧/電流(USB):DC5/4.8A(2ポート合計) DC5/2.4A(1ポート合計) 定格入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×58×29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする