iPhone(Lightning端子)とType-Cポートを接続するケーブルです。 Type-C端子を持つUSB PD出力の電源に接続することで、iPhone8以降の機種は倍速充電(標準添付の家庭用充電器と比較して、最大2倍の速度(0%〜50%まで))が可能です。 iPhone8以前の機種も充電可能です。 Apple正規認証取得品 ロングブッシュ&メッシュコード採用で屈曲に強く(屈曲5000回クリア純正は3000回で断線)アルミコネクターケースで質感の高い商品です。