テクノ販売
テクノ販売の 水平器・水準器・墨出器
テクノ販売の 墨打器/墨差し
テクノ販売の レーザー墨出器
AJ-MH用取付け部品(ネジ径 5/8インチ ビス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28509418
品番
AD30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
エレベーター式マグネットマウントAJ-MHの取付け部品(ネジ径 5/8インチのビス)です。
用途
頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付けるためのアダプターです。
適合本体
AJ-MH
質量(g)
約64
寸法(Φmm)
30x35
取付ネジ径
5/8インチ