ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 作業灯
ブロードウォッチの ワークランプ・ハンドランプ
ブロードウォッチの 充電タイプワークランプ
ソーラー充電併用3方式LEDライト、点灯、点滅、平面、円形、スポットライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28509725
品番
SOL-3LED-BAT
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ソーラー 充電 、USB充電可能
3タイプのLEDが、点灯、点滅。様々な用途に使用可能
用途
LEDライト
レジャーから現場作業まで幅広く使用可能
材質
ABS
幅(mm)
170
高さ(mm)
40
質量(g)
270
奥行(mm)
145
LED
3方式(平面、円形、スポット)各200lm
使用時間(時間)
最大約8
電球の種類
LED
取扱説明書:
(0.27MB)
注意
※取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。