用途お買い物や散歩に使用できるシルバーカー
材質本体フレーム:アルミ、座面;ポリエステル、袋:ポリエステル、キャスター:EVA
質量(kg)4.8
色ダマスク赤
幅(cm)45
最大積載荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)袋:23×33×26
高さ(cm)83.5〜90.5(無段階)、押し手:83.5〜90.5(無段階)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×34×61.5
奥行き(cm)54
バッグ容量(L)19.7
車輪サイズ(inch)前:5.7、後:5.7
最大使用者体重(kg)80