用途お買い物や散歩に使用できるシルバーカー
材質本体フレーム:アルミ合金、座面;ポリエステル、袋:ポリエステル、キャスター:EVA
質量(kg)4.2
色ダマスク赤
幅(cm)54
最大積載荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)袋:25×23×30
高さ(cm)48
高さ調節押し手:3段階
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×23×88.5
奥行き(cm)91〜91
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26.5×28
車輪サイズ(inch)前:5、後:5
最大使用者体重(kg)80