瞬足なわとびBM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28509987 品番103569
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

九面体のロープが軽快な風きり音を起こす瞬足なわとび。バネ状回転パーツがロープの回転をスムーズに回します。グリップは通気性とクッション性に優れたメッシュ素材を使用

用途なわとび 付属品名前シール 材質(ロープ)PVC/(グリップ)PP/(回転パーツ)PE/(滑り止め)ポリエステル/(名前シール)紙 スノーブルー 質量(g)80 全長(cm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする