デビカ
デビカの 体育/運動会/スポーツイベント用品
デビカの 体育/スポーツ用品
デビカの その他運動用品/エクササイズ用品
瞬足なわとびBM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28509996
品番
103570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
九面体のロープが軽快な風きり音を起こす瞬足なわとび。バネ状回転パーツがロープの回転をスムーズに回します。グリップは通気性とクッション性に優れたメッシュ素材を使用
用途
なわとび
付属品
名前シール
材質
(ロープ)PVC/(グリップ)PP/(回転パーツ)PE/(滑り止め)ポリエステル/(名前シール)紙
色
スペースブラック
質量(g)
80
全長(cm)
270