デビカ
デビカの 体育/運動会/スポーツイベント用品
デビカの 体育/スポーツ用品
デビカの その他運動用品/エクササイズ用品
瞬足なわとび
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28510030
品番
103573
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
九面体のロープが軽快な風きり音を起こす瞬足なわとび。発売以来、支持されてきたスタンダードタイプの瞬足なわとび
用途
なわとび
付属品
名前シール
材質
(ロープ)PVC/(グリップ)PP/(回転パーツ)PE/(滑り止め)NBR+PVC/(名前シール)紙
色
ピンク
質量(g)
78
タイプ
スタンダード
全長(cm)
270