デビカ
デビカの メガホン・ホイッスル・マイク
デビカの ホイッスル
呼子笛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28510039
品番
103113
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ヒモ付きの真鍮製の呼子笛
用途
笛
材質
(本体)真鍮/(ひも)PP
質量(g)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×44×20
ひも色
白
色(本体)
シルバー