デビカ
デビカの 机上整理・収納用品
デビカの デスクトレー
おどうぐばこ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28510084
品番
044169
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
1971年から変わらず愛されている紙製おどうぐばこ
用途
収納
材質
クラフト紙・ボール紙
色
黄色
サイズ
小
質量(g)
207
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(外寸)138×268×58/(内寸)122×250×54/小
柄
ライオン