デビカ
デビカの 机上整理・収納用品
デビカの デスクトレー
紙製おどうぐばこ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28510109
品番
044171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フタ・ソコどちらにもA4クリアファイルが入る紙製おどうぐばこ
用途
収納
材質
クラフト紙・ボール紙
色
ネイビー
質量(g)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×340×68