曜日別特売
044172 紙製おどうぐばこ デビカ 28510118

紙製おどうぐばこ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28510118品番044172
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

フタ・ソコどちらにもA4クリアファイルが入る紙製おどうぐばこ

用途
収納
材質クラフト紙・ボール紙ハープル質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×340×68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする