デビカ
デビカの ファイリング
デビカの カードケース(書類保護ケース)
デビカの ソフトケース
大きく開く連絡袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28510127
品番
073902
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ワイドファスナーだから大きく開く!A4サイズの教材から小さなものまで取り出しやすい
用途
連絡袋
材質
(本体)PVC/(ファスナー)ポリエステル・PET/(スライダー)亜鉛合金/(ヒモ)PP/(ヒモ留め)PS/(時間割表)紙
色
クリア/ブルー
質量(g)
53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×12×335
適合サイズ
A4