デビカ
デビカの 落下防止用コード
デビカの コード 落下防止用
のびるキーチェーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28510188
品番
133411
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
チェーンが楽にのびて使いやすく、盗難・紛失防止に!
用途
キーチェーン
材質
(チェーン)ポリウレタン樹脂/(金属・金属フック)スチール
色
クリア
質量(g)
15
タイプ
スリム
自然長(mm)
305(チェーン)
最大長(mm)
1000(チェーン)