セット内容固形墨/書道液(180mL)/(筆:太筆・細筆セット)玄海セット/ぼくち硯(5.3寸)/文鎮/下敷両面スベリ止め/水差し/かんたん筆巻/半紙ばさみ/中皿/ハードケース/書道のてびき/名前シール材質固形墨:煤・膠/書道液(180mL):煤・樹脂・PE・PP/(筆:太筆・細筆セット)玄海セット:ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくち硯(5.3寸):PP・シリカ系フィラー剤/文鎮:鉄・PP・シリカ系フィラー剤・ABS/下敷両面スベリ止め:再生ポリエステル・レーヨン/水差し:PE/かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙ばさみ:PP/中皿:PS/ハードケース:PS/書道のてびき:紙/名前シール:紙・PET色黒質量(g)1250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×49×313