GM1-28 書道用品セット 呉竹 28510215

GM1-28 書道用品セット 呉竹 28510215
GM1-28 書道用品セット 呉竹 28510215
GM1-28 書道用品セット 呉竹 28510215

書道用品セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
クリアブルー
内容量1セット注文コード28510215品番GM1-28
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ハードケースに書道用品一式が入っているので、お気に入りのバッグやランドセルにそのまま入れて持ち運べます。

用途
書道用品
セット内容固形墨/書道液(180mL)/(筆:太筆・細筆セット)玄海セット/ぼくち硯(5.3寸)/文鎮/下敷両面スベリ止め/水差し/かんたん筆巻/半紙ばさみ/中皿/ハードケース/書道のてびき/名前シール材質固形墨:煤・膠/書道液(180mL):煤・樹脂・PE・PP/(筆:太筆・細筆セット)玄海セット:ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくち硯(5.3寸):PP・シリカ系フィラー剤/文鎮:鉄・PP・シリカ系フィラー剤・ABS/下敷両面スベリ止め:再生ポリエステル・レーヨン/水差し:PE/かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙ばさみ:PP/中皿:PS/ハードケース:PS/書道のてびき:紙/名前シール:紙・PETクリアブルー質量(g)1260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×49×313
注意
※ランドセルの大きさによっては入らない場合もございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする