図書館ブックフィルム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50mm×5m) 注文コード 28510276 品番 043507
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

大切な本や教科書などをキズや汚れから守ります。UVカット仕様

用途
ブックフィルム
補修テープ
材質(フィルム)PP/(接着剤)エマルジョン系/(裏紙)白上質紙 幅(mm)50 質量(g)47 タイプロール テープ長さ(m)5 フィルム厚さ(μm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-23
用途:
ファイルの背表紙補修

5p幅のチューブファイルの背表紙のビニール部分が劣化してしまい、パリパリになって砕けてしまったので、背表紙をこちらのテープで貼り付けたらちょうど良く、綺麗に補修出来ました。他のファイルに並べてみればやはり光沢感はあるのですが、凄く違和感、という程にはならないのでまたリピートしようかと思いあます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする