CS-QS10PT 防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト プラネックスコミュニケーションズ 28510705

CS-QS10PT 防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト プラネックスコミュニケーションズ 28510705
CS-QS10PT 防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト プラネックスコミュニケーションズ 28510705
CS-QS10PT 防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト プラネックスコミュニケーションズ 28510705
CS-QS10PT 防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト プラネックスコミュニケーションズ 28510705
CS-QS10PT 防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト プラネックスコミュニケーションズ 28510705
CS-QS10PT 防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト プラネックスコミュニケーションズ 28510705
CS-QS10PT 防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト プラネックスコミュニケーションズ 28510705
CS-QS10PT 防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト プラネックスコミュニケーションズ 28510705
CS-QS10PT 防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト プラネックスコミュニケーションズ 28510705
CS-QS10PT 防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト プラネックスコミュニケーションズ 28510705

防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28510705
品番
CS-QS10PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。
人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。
付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。
日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。

セット内容
CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等)
質量(g)
約215(ACアダプタ含まず)
規格
Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)
電源
DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)
対応OS
Android OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上
表示
オーバーレイ:日時
チャンネル数
13(1~13ch)
レンズ
f:3.6 mm、F:2.0
設定方式
WPS非対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約112×70×70
インターフェース
RESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット
解像度
最大 FHD 1080p(1920×1080)
保証期間
1年間
環境対応
RoHS(10物質)
動作範囲
パン:345度、チルト:90度
映像素子
1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素
LED
ステータス
耐水性
なし
動作湿度(%)
15~85(結露なきこと)
撮影距離(cm)
30 ~ ∞
絞り
固定
セキュリティ
WPA2-AES
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps
最低被写体照度(Lux)
赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m)
対応ファイル
microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32
フレームレート
最大15フレーム/秒
音声
入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角
89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平)
動作温度範囲(℃)
0~50
LAN設定
自動(DHCPサーバによる割当て)
音声圧縮方式
G.711a
画像圧縮方式
静止画:JPEG、動画:H.264
容量(GB)
microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128
向き
標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
通信周波数帯域(GHz)
2.4
注意
※対応OSは日本語版を対象としております。
※本製品は、防犯用途を目的として作られたものではありません。防犯用に設置した場合に発生した問題については、メーカーは一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
※ネットワークカメラの設置につきましては、被写体のプライバシーや肖像権などを十分考慮の上で行ってください。
※H.264形式で記録された動画の再生には、コーデックのインストールが必要な場合があります。
※本製品は、屋内撮影を専用とした使用を奨励するものです。直射日光の当たらない場所へ設置の上、ご利用いただけます様お願いいたします。カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正しく表示されない、あるいはカメラの部品を破損する恐れがありますので、ご注意願います。
※本製品は、防水・防滴仕様ではありません。
※無線LANの通信速度は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
※microSD/microSDHC/microSDXCカードの画像保存時間は、撮影環境、他のデータが保存されている場合、カードのメーカーや種類などによって変動します。また対応ファイルシステムのFAT32の仕様により、最大ファイル数は65,532個になります。
※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする