おどうぐばこ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28511186 品番 BX018BL
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

学校机にピッタリなおどうぐばこ!フタと本体の色が違うので入れる物を仕分けられる!
スタッキング可能
フタにA4サイズ、本体にB5サイズが収納可能

用途おどうぐ箱 付属品名前シール 材質PP ブルー 質量(g)390 収納サイズフタ:A4/本体:B5 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)60×290×315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする