キーチェーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28511344 品番 KM008CL
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

のびだるみに強い!
ファイバー入
携帯ストラップ付
ベルトを着けない女子が使えるプラクリップ付

用途キーチェーン 材質(チェーン)PU・ナイロン/(金具)スチール/(金属フック)ニッケル/(クリップ)PC/(ストラップ)ナイロン クリア 質量(g)17 最大伸長(mm)約800 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)20×344×13(収縮時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28511344
2024-09-08
用途:
ポケット検電器と上着を止める。
建設業・工事業

わに口側が、数回の脱着で壊れました。
以前、似た様な物を100均で購入した時の方が長持ちしました。
大失敗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする