KM009CL キーチェーン クツワ 28511360

KM009CL キーチェーン クツワ 28511360
KM009CL キーチェーン クツワ 28511360
KM009CL キーチェーン クツワ 28511360
KM009CL キーチェーン クツワ 28511360

キーチェーン

(1件のレビュー)
最大伸長(mm)約1200
内容量1個注文コード28511360品番KM009CL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

のびだるみに強い!
ファイバー入
携帯ストラップ付
ベルトを着けない女子が使えるプラクリップ付

用途
キーチェーン
材質(チェーン)PU・ナイロン/(金具)スチール/(金属フック)ニッケル/(クリップ)PC/(ストラップ)ナイロンクリア質量(g)22最大伸長(mm)約1200本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)20×415×13(収縮時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28511344
2024-09-08
用途: ポケット検電器と上着を止める。
建設業・工事業

わに口側が、数回の脱着で壊れました。
以前、似た様な物を100均で購入した時の方が長持ちしました。
大失敗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする