学童むしめがね

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28511369 品番MG001BL
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418

透明度が高く傷が付きにくいガラスレンズを使用したむしめがね!

用途むしめがね 付属品名前シール/生き物図鑑 材質(フレーム)PP/(レンズ)ガラス ブルー 質量(g)29 レンズ径(Φmm)45 倍率(倍)3.5 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)120×56×9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-22
用途:
半田付の確認
株式会社メイテック 様 (サービス業)

十数年愛用しています、50歳を過ぎ、視力が衰えたのでこれと3枚レンズの10倍を常に持ち歩いています、後輩にあげたりしてもう8本ぐらいは買っています、倍率3.5倍というところが、使い勝手が良い視野と倍率になっていると思います。死ぬまで使うでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする