クツワ
クツワの 図工/美術/画材/書道
クツワの 彫塑/粘土
バケツ入りこむぎこねんど
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12色)
注文コード
28511414
品番
PS050
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
保存に便利なバケツ入りのこむぎこねんど!
用途
ねんど
付属品
ローラー/ローラーカッター/ぬき型
材質
(ローラー・ローラーカッター・ぬき型・ねんどおしだしき)PP・ABS/(ケース)PE・PS/(粘土)小麦粉・水・グリセリン・塩・食用色素・香料・防腐剤
質量(g)
(ねんど1個あたりの標準重量)22
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
(ねんど1個あたり)55×20×15
色数
12色