クツワ
クツワの 手帳・カレンダー
クツワの ブックカバー
オレフィン ブックカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28511448
品番
RA049
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
教科書や本をキズから守る!オレフィン製のブックカバー
キズが目立ちにくいマット加工
耐寒に優れ、インク写りしにくい素材です。
用途
ブックカバー
材質
オレフィン
色
クリア
サイズ
A5
質量(g)
10
生地厚(mm)
0.1
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
220×320×0.5