プニュグリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 仕様右手用 注文コード28511457 品番RB026
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

鉛筆の正しい持ち方が習慣づく
鉛筆やペンを滑りにくく、持ちやすくするグリップ
正しい指の位置にくぼみがある

用途筆記補助 仕様右手用 材質エラストマー 質量(g)(1個あたり)3 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)(1個)40×13×13 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28511457
2026-03-12
用途:
子供の勉強用
その他業種

持ち方が変なので、この商品に頼りましたが、これを使ってもなお変な持ち方のままで使っていました。orz
この商品の力も借りて、根気よく見ていこうと思います。強いて不満を言えば、鉛筆削る時にズラすのが面倒臭いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする