クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの 鉛筆
クツワの 鉛筆キャップ/鉛筆ホルダー
プニュグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
仕様
左手用
注文コード
28511466
品番
RB027
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉛筆の正しい持ち方が習慣づく
鉛筆やペンを滑りにくく、持ちやすくするグリップ
正しい指の位置にくぼみがある
用途
筆記補助
仕様
左手用
材質
エラストマー
質量(g)
(1個あたり)3
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
(1個)40×13×13
繰り返し・詰め替え
対応