曜日別特売
RS039BL スーパー安全えんぴつけずり クツワ 28511484

RS039BL スーパー安全えんぴつけずり クツワ 28511484
RS039BL スーパー安全えんぴつけずり クツワ 28511484

スーパー安全えんぴつけずり

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード28511484品番RS039BL
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

詰まった芯がワンプッシュで取り出せる!簡単操作の安全えんぴつ削り!
鉛筆の固定レバーがない安全タイプ
3段階の簡単操作(たくさん削る時に便利)
ハンドルの逆回転で鉛筆が押し出され、奥に入った鉛筆も取り出せる

用途
えんぴつけずり
適合三角・六角・丸材質(本体)ABS・PS/(切削部)スチール・亜鉛ブルー質量(g)225電源手動本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)118×79×122繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28511500
2023-09-28
用途: 未就学時と低学年児童用に
その他業種

電動の鉛筆削りはコンセントにつないだり充電するのが大変なので手動を探してました。指挟みの心配がないので、子供にも安心して使わせることができます。不満は、鉛筆を抜く時にハンドルを逆回しする際、いきおいよく回しすぎると結構ポーンと鉛筆が抜けて落ちる点と、尖りすぎを防止できると買いてあったのですが、必ず尖ってしまう点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする