クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの 鉛筆
クツワの 鉛筆削り
ミニ卓上鉛筆削り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28511518
品番
RS040BL
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
5段階に芯の長さを変えられるミニ卓上鉛筆削り!
芯詰まりの取り出し機能付
刃物交換対応タイプ
鉛筆を固定できるチャックレバー付
用途
えんぴつけずり
材質
(本体)AS・ABS・POM/(刃物ユニット)スチール・PS
色
ブルー
質量(g)
80
電源
手動
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
75×51×88
適合替刃
品番:RS012
繰り返し・詰め替え
対応