クツワ
クツワの 名札
クツワの 名札用パーツ
安全名札クリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28511554
品番
ST136CL
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
大事な服に穴を開けずに名札を留められるクリップ!
安全ピンを使わず名札を留められる
クリップでつけ外し簡単
名札をまっすぐに留められる
ワンタッチ開閉式
用途
名札クリップ
材質
PC
色
クリア
質量(g)
5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
40×16×15