デビカ
デビカの 転倒防止用品
デビカの 耐震マット
地震番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1個)40×3×40
注文コード
28511615
品番
703832
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
優れた振動吸収能力により、家具などの転倒を防ぎます。
用途
耐震マット
種別
耐震マット
材質
(本体)ポリウレタン樹脂
質量(g)
(1個)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1個)40×3×40
注意
※底面が平らでないものには、使用しないで下さい。