デビカ
デビカの 転倒防止用品
デビカの 耐震マット
地震番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
28511640
品番
703834
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
優れた振動吸収能力により、家具などの転倒を防ぎます。
用途
耐震マット
種別
耐震マット
材質
(本体)ポリウレタン樹脂
質量(g)
(1個)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1個)25×3×25
注意
※底面が平らでないものには、使用しないで下さい。