レーザープリンター用紙 セミ光沢紙 両面印刷

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28512017 品番 ELK-GUNA4100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

レーザープリンタやコピー機で使える両面印刷可能なセミ光沢紙です。半光沢で上品な印象に仕上がるので企画書などのビジネス用途はもちろんポスターやチラシ印刷にも最適です。たくさん印刷したい方にぴったりの薄手タイプです。
各社レーザープリンタ、複合機、コピー機に対応した専用紙です。
厚さ0.10mmの薄手タイプで大量に印刷するチラシ・企画書などに最適です。
専用紙ならではの再現性でオフセット印刷のような仕上がりが実現できます。
濃淡ムラを抑え、文字や写真が綺麗に表現できます。
反射を抑えたセミ光沢タイプで、両面に印刷できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

No.【お探しNo.】D353 枚数100枚入り 白色度(%)0.86 用紙レーザープリンタ専用紙(セミ光沢、薄手、両面) 紙厚(mm)0.1 坪量(g/m2)128 用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする