レーザープリンター用紙 マット紙 両面印刷

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28512035 品番ELK-MAN2A450
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

レーザープリンタやコピー機で使える両面印刷可能なマット紙です。上品な印象に仕上がるので企画書などのビジネス用途はもちろん店舗でのメニュー表やカタログ印刷にも最適です。しっかりしたコシのある厚手タイプです。
各社レーザープリンタ、複合機、コピー機に対応した専用紙です。
厚み0.21mmの厚手タイプでしっかりしたコシがあり、メニューやカタログの印刷などに最適です。
専用紙ならではの再現性でオフセット印刷のような仕上がりが実現できます。
濃淡ムラを抑え、文字や写真が綺麗に表現できます。
上品な印象のマットタイプで、両面に印刷できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

No.【お探しNo.】D359 枚数50枚入り 白色度(%)0.87 用紙レーザープリンタ専用紙(マット、厚手、両面) 紙厚(mm)0.21 坪量(g/m2)210 用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする