※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)130 配光角度(°)70 注文コード28512437 品番ECL-HIL400N-HK70-L3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は消費電力・配光角度など4種類から選べます 他の種類を見る

水銀灯200〜300W形相当 高天井用 LED照明 高演色タイプです。
平均演色評価数 Ra97、R9-R15まで全ての演色評価数で高い数値を実現。
自然光に限りなく近い、忠実な色味の再現性を実現します。
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの検品倉庫に最適な照明です。
明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます。
安心・安全にご使用いただくため、保証期間を3年設けております。

用途
色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
付属品直付器具、チェーン 種別LED投光器 寸法(mm)Φ314×175.5 質量(kg)4.1 タイプ水銀灯300W相当 消費電力(W)130 使用温度(℃)-20〜50 全光束(Lm)11300 入力電圧(V)AC200専用(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用環境屋内使用専用 保証期間3年 光源色昼白色相当 設置方式直付け、チェーン 配光角度(°)70 RoHS指令(10物質対応)対応 発光効率(Lm/W)86.9
関連資料:仕様書(0.75MB)
注意
※上記の特性値は標準値です。
※「定格寿命」とは、光源の初期の光束が70%まで減衰するまでの時間とします。また、定格寿命は平均値であり保証値ではございません。
※周囲温度が高くなる場所では寿命が短くなる場合がございます。
※照度低下の原因となりますので、腐食ガス発生の可能性がある環境では使用しないでください。
※製品の外観、仕様は改良のため、予告なく変更することがございます。
※全ての器具に対応するものではございません。
※取付に電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする