ガーデンワークエプロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28512507 品番オリーブGN2249Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本格ガーデナーも納得の機能が揃った ガーデニングショップ監修アイテムです。
園芸ハサミ用のホルダーや霧吹き用のループ、ペットボトル用のポケットなど、ガーデニングに実用的なギミックを配置したエプロンです。
ポケットが多く収納力抜群です。
洗濯機で洗えるのでお手入れ簡単です。
テフロン加工(撥水・防汚)を施した60/40クロス / DWR(強化撥水)を施したデニム を使用し機能面を強化しました。
ポケット内部には防水シートを重ねており、さらに水の侵入を防ぎます。短めな着丈で動きやすく、オシャレな雰囲気に仕上がりました。
男女ともに着用できるユニセックスアイテムです。
アウトドアにも最適です。

用途
ガーデニング作業やDIY作業などに。
アウトドア、キャンプに。
オリーブ サイズFREE 前丈(cm)53 身幅(cm)84 ベルト長さ(cm)28
注意
※実寸サイズは採寸方法により異なる場合がございます。
※個体差で同じ商品でも誤差が生じる場合がございます。
※サイズ感には個人差がございます。予めご了承ください。
※開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする