tower タワー キャスター付き 玄関収納ラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28512559 品番 5278
販売価格(税込) ¥10,890
販売価格(税別)
9,900

お子様の遊具や靴、ボールなどを玄関にスッキリ片付けできるキャスター付きの収納ラック。使いやすい高さ74.5cm。
下の段には、シューズや転がりやすいボールを収納。プランターやガーデニング用品の収納にも。
上の段は深さがあるバスケットで、ラケットやおもちゃを収納するのに便利。仕切り付き。

材質スチール(粉体塗装)、マグネット、キャスター、ナイロン 幅(mm)745 質量(kg)5.5 ホワイト 耐荷重(kg)バスケット/5、ボール収納部/各2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74.5×22×74.5(キャスターを含まない/70) 高さ(cm)(床から下段まで)16 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バスケット/67.5×21×11.5、ボール収納部上段/68×(パイプ間のピッチ)14×24.5、ボール収納部下段/68×(パイプ間のピッチ)14×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする