曜日別特売
5279 tower タワー キャスター付き 玄関収納ラック 山崎実業 28512568

5279 tower タワー キャスター付き 玄関収納ラック 山崎実業 28512568
5279 tower タワー キャスター付き 玄関収納ラック 山崎実業 28512568
5279 tower タワー キャスター付き 玄関収納ラック 山崎実業 28512568
5279 tower タワー キャスター付き 玄関収納ラック 山崎実業 28512568
5279 tower タワー キャスター付き 玄関収納ラック 山崎実業 28512568

tower タワー キャスター付き 玄関収納ラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28512568品番5279
販売価格(税込)¥10,890
販売価格(税別)
9,900

お子様の遊具や靴、ボールなどを玄関にスッキリ片付けできるキャスター付きの収納ラック。使いやすい高さ74.5cm。
下の段には、シューズや転がりやすいボールを収納。プランターやガーデニング用品の収納にも。
上の段は深さがあるバスケットで、ラケットやおもちゃを収納するのに便利。仕切り付き。

材質スチール(粉体塗装)、マグネット、キャスター、ナイロン幅(mm)745質量(kg)5.5ブラック耐荷重(kg)バスケット/5、ボール収納部/各2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74.5×22×74.5(キャスターを含まない/70)高さ(cm)(床から下段まで)16内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バスケット/67.5×21×11.5、ボール収納部上段/68×(パイプ間のピッチ)14×24.5、ボール収納部下段/68×(パイプ間のピッチ)14×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする