※商品画像
藤田
藤田の 換気/設備用品
藤田の フレキシブルダクト
送排風機用ダクトホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
28512647
品番
ID-500
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
火気に強い防炎仕様
汎用的な5メートルサイズ
吊り下げ可能な金具ステンリング付き(5箇所)
送風機に取り付けしやすい袋型
モノタロウではこんなお得な商品も!
フレキシブルダクト
モノタロウ
¥
15,980
¥
17,578
税込
用途
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
送排風機への取り付け延長用として
マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ
質量(kg)
8
長さ(m)
5
ダクト径(Φmm)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※代表画像を使用しております。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません