※商品画像
藤田
藤田の 換気/設備用品
藤田の 送排風機
送排風機用集塵フィルター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
28512690
品番
IF-30D
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,786
販売価格(税別)
¥
15,260
バスケットに入れる
Φ300mm排風機にジャストフィット
優れた集塵効果
紐で縛るだけのカンタン取り付け
洗浄して繰り返し使用可能
用途
送排風機への取り付け用として
材質
ポリエステル
長さ(mm)
560
質量(g)
260
寸法(Φmm)
300
使用範囲
送風温度60度以下
布厚さ(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません