爆光LEDハンドライト SIRIUS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28512787 品番ZA-SR1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

全長約150mmと手のひらサイズながら最大1000ルーメンという投光器レベルの明るさを誇る爆光LEDライト。
いざという時役立つ、2700mAhモバイルバッテリー機能を搭載。
本体裏側には簡易スタンドにもなるカラビナフック付き。
強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。
明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。

寸法(mm)150×52×97 質量(g)約195 定格出力5V/1A 内蔵電池リチウムポリマー電池 充電方式USB Type-C 明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:1000 定格入力5V/1A 給電方式USB Type-A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
塗装作業や溶接作業時
製造業

前回現場用に試しに買ったんですが、どの商品よりも明るくて使いやすいようで作業員全員分買いました。ただ、照明部が熱を持つようで照明をつけたままライト面を下にして置いたらちょっと溶けたりするそうで注意が必要です。

対象商品:
28512787
2024-04-29
用途:
作業時
下大薗自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

良い商品のお届けありがとうございました。

またのご縁がありましたらよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする