曜日別特売
ZA-BLSP スピーカー付きハンドライト SPICA ZEFULS 28512796

スピーカー付きハンドライト SPICA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28512796品番ZA-BLSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

本体背面に重低音を増幅させる「パッシブラジエーターユニット」と搭載し、小型ながら音質に拘ったBluetoothスピーカー内蔵ハンドライト。
明るさはトップライト200lm メインライト550lm。
明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。(メインライトのみ)
本体裏側には簡易スタンドにもなるフック付き。
強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。
防水等級はIPX4相当、作業現場やアウトドアなど様々なシチュエーションで活躍する。

寸法(mm)162×66×28質量(g)325点灯方式メインライトLOW、メインライトHIGH、トップライト、無段階調光機能(メインライトのみ)充電時間(時間)約4.5内蔵電池リチウムポリマー電池充電方式USB Type-C明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:550防水性IPX4相当定格入力5V/1A
注意
※本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることや人の目に向けて光を当てる行為は絶対にお止めください。
※乳幼児・小児の手の届かない場所で使用、保管してください。
※本製品への充電は必ず付属の充電用USBケーブルをご使用ください。
※布団や鞄の中など熱のこもる場所や密閉空間で使用しないでください。本製品が熱を持ち、発熱による火傷や発火の原因となります。
※本製品はリチウムポリマー電池を使用しています。長時間使用しない場合、4ヶ月に一度は充電を行ってください。過放電による事故防止になります。
※本製品は防水規格IPX4相当です。水に浸けたり水をかけたり、埃や粉塵の多い場所で使用したり置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする