LEDサークルランプ 昼光色

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28512814 品番 EFCL32LED/28N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。
既存器具がそのまま使用できる。
長寿命かつ黒ずみ劣化がない。

種別32W形 質量(g)260 消費電力(W)14 全光束(Lm)1800 定格寿命(時間)40000 直径×長さL(Φmm×mm)299×29 色温度(K)5700 点灯方式インバーター方式、グロースターター方式 光色昼光色 演色指数(Ra)85 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
蛍光管からLEDへの交換

メーカーホームページではグロー式でもインバータ式でも工事不要と書いていますが、工事しなければ使えませんでした。
・オーデリックの人感センサー付きインバータタイプに取り付けましたが電源オン後1秒ほどで消灯してしまい使えませんでした。(箱の中の説明書にセンサー付きでは使えないことがあるとの記載あり)
・人感センサーでは無いインバータタイプにも取り付けましたが電源オン後1秒ほどでぼんやり点灯になってしまったため、直結工事をしたら問題なく使えました。(電気工事士免許所有者です)

対象商品:
28512805
2024-03-12
用途:
常夜灯の交換
市之丞工務店 様 (建設業・工事業)

持ちアパート1F階段登り口常夜灯のサークル型蛍光灯が永らく切れていたのですが、あらたに入居される方に妊婦さんがいらっしゃるのでさすがに安全性を確保しなければならないと思いランニングコストを鑑みLEDを探しモノタロウ様で見つけ発注、到着まで少し待ちましたが取付けてみると明るくてとても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする