用途工事現場、工場、倉庫、避難場所等に定格光束(Lm)最大44800消費電力(W)100V時:22.4~298、200V時:25.3~286付属品M10×25ボルト・ナットセット×2適合推奨三脚:S-02質量(kg)8.6定格電圧(V)100コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×393×383保護等級IP65色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~50光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋内外LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)90~277演色指数(Ra)73電球の種類LED