用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容10mライン(57602:LECN-W-R10L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)
質量(kg)1.9
タイプ両面発光
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
全長(m)LEDライン:10
最小曲げ半径(mm)20、低温時:45
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10〜40
光源色昼白色
光源寿命50000時間
設置場所屋内・屋外兼用
連結数5本(50mまで)
入力電圧範囲(V)90〜110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1300/m
電球の種類LED