LECN-R5LA-W LEDコネクトライン両面発光 日動工業 28512866 LECN-R5LA-W LEDコネクトライン両面発光 日動工業 28512866 LECN-R5LA-W LEDコネクトライン両面発光 日動工業 28512866 LECN-R5LA-W LEDコネクトライン両面発光 日動工業 28512866 LECN-R5LA-W LEDコネクトライン両面発光 日動工業 28512866

LEDコネクトライン両面発光

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 セット内容5mライン(57603:LECN-W-R5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI) 注文コード28512866 品番LECN-R5LA-W
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。

用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに 付属品万能フッカー(BH-400SH) セット内容5mライン(57603:LECN-W-R5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI) 質量(kg)1.1 タイプ両面発光 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 全長(m)LEDライン:5 最小曲げ半径(mm)20、低温時:45 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10〜40 光源色昼白色 光源寿命50000時間 設置場所屋内・屋外兼用 連結数10本(50mまで) 入力電圧範囲(V)90〜110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1300/m 電球の種類LED
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や焼損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする